Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51300.040.0012 Βίδα μηχανής, μήκους 12 mm, A2 ανοξείδωτο χάλυβα, M4 x 0.70 mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK | CG8HBZ 54FR67

FABORY M51300.040.0012 Βίδα μηχανής, 12mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M4 x 0.70mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8HBZ Μοντέλο: M51300.040.0012Cross Ref: 54FR67

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού4.60mm
φινίρισμαΗμιτελής
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.7.5 mm
Ύψος κεφαλιού2.2 mm
επικεφαλής ΤύποςΣταυρωτή εσοχή Countersunk
Μήκος12 "
ΥλικόΑ2 Ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.121
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51300.040.0012 Βίδα μηχανής, 12mm μήκος, A2 ανοξείδωτο ατσάλι, M4 x 0.70mm Μέγεθος σπειρώματος, 100PK
€7.95 /πακέτο