Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51040.080.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50PK | CG8GZK 53GJ78

FABORY M51040.080.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GZK Μοντέλο: M51040.080.0050Cross Ref: 53GJ78 / 182C24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Μέγεθος οδήγησης5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.13.0 mm
Ύψος κεφαλιού5 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος50ft.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος22 mm
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος22mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51040.080.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50 PK
€45.94 /πακέτο