Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51040.040.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZA 53GJ59

FABORY M51040.040.0008 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 8 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GZA Μοντέλο: M51040.040.0008Cross Ref: 53GJ59

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Μέγεθος οδήγησης2.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.7.0 mm
Ύψος κεφαλιού2.8 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος8"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος8 mm
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M4
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος8mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0554
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51040.040.0008 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 8 mm, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, βαθμός A2, 50 PK
€8.60 /πακέτο