Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51030.060.0035 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 35 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, Διαβάθμιση A2, 50PK | CG8GXY 53GJ28

FABORY M51030.060.0035 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 35 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8GXY Μοντέλο: M51030.060.0035Cross Ref: 53GJ28

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€16.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Μέγεθος οδήγησης4 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.10.5 mm
Ύψος κεφαλιού3.3 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος35mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
ΑρχικόISO 7380
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M6
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3532
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51030.060.0035 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 35 mm, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, βαθμός A2, 50 PK
€16.20 /πακέτο