Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51030.030.0025 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 25 mm, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, Διαβάθμιση A2, 50PK | CG8GXE 53GJ05

FABORY M51030.030.0025 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 25 mm, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, βαθμός A2, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GXE Μοντέλο: M51030.030.0025Cross Ref: 53GJ05
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
€8.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3x0.5
Μέγεθος οδήγησης2 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.5.7 mm
Ύψος κεφαλιού1.65 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μήκος25ft.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12 mm
ΑρχικόISO 7380
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος12mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51030.030.0025 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 25 mm, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, βαθμός A2, 50 PK
€8.74 /πακέτο