Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51028.080.0020 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 20 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Διαβάθμιση A2, 25PK | CG8GWY 54FR40

FABORY M51028.080.0020 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 20 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GWY Μοντέλο: M51028.080.0020Cross Ref: 54FR40
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
€12.56 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Μέγεθος οδήγησης5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Επικεφαλής Ντία.17.8 mm
Ύψος κεφαλιού4.4 mm
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος20ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος20 mm
Σκληρότητα RockwellC39 έως C34
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόISO 7380
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος20mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51028.080.0020 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 20 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 25 PK
€12.56 /πακέτο