Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51010.200.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M20 x 2.50 Μέγεθος σπειρώματος, Διαβάθμιση A2, 5PK | CG8GWL 38DZ50

FABORY M51010.200.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, βαθμός A2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8GWL Μοντέλο: M51010.200.0075Cross Ref: 38DZ50 / 157C45

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20x2.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα75
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού12.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30 mm
Μήκος75mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος75 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1556
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51010.200.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, βαθμός A2, 5PK
€34.65 /πακέτο