Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51010.120.0150 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GWA 38DZ43

FABORY M51010.120.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, βαθμός A2, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GWA Μοντέλο: M51010.120.0150Cross Ref: 38DZ43 / 157C38

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.01 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα150
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού7.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος19 mm
Μήκος150mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος150 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2375
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51010.120.0150 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, βαθμός A2, 10PK
€42.01 /πακέτο