Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M51000.080.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Διαβάθμιση A2, 50PK | CG8GUB 38DZ11

FABORY M51000.080.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8GUB Μοντέλο: M51000.080.0035Cross Ref: 38DZ11 / 157C06

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα35
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος κεφαλιού5.3 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 mm
Μήκος35mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος22 mm
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό700 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8928
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M51000.080.0035 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, βαθμός A2, 50PK
€28.32 /πακέτο