Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39080.100.0045 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FGH 53GH75

FABORY M39080.100.0045 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 10 mm, διάμετρος καρφίτσας 10.0 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FGH Μοντέλο: M39080.100.0045Cross Ref: 53GH75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα45
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος45mm
Ανοχή μήκους+/- 0.31 mm
Ονομαστική διάμετρος10 mm
Pin Dia.10.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
Σκληρότητα RockwellC58 έως C62
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6871
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39080.100.0045 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 10 mm, διάμετρος καρφίτσας 10.0 mm, 25PK
€41.78 /πακέτο