Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39080.080.0016 Πείρο πείρου, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 100PK | CG8FFV 53GH57

FABORY M39080.080.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 8 mm, διάμετρος καρφίτσας 8.0 mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FFV Μοντέλο: M39080.080.0016Cross Ref: 53GH57

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα16
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος16mm
Ανοχή μήκους+/- 0.215 mm
Ονομαστική διάμετρος8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
Σκληρότητα RockwellC58 έως C62
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5954
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39080.080.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 8 mm, διάμετρος καρφίτσας 8.0 mm, 100PK
€54.85 /πακέτο