Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39078.200.0040 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 20mm, Διάμετρος καρφίτσας 20.0mm. | CG8FDW 41KE29

FABORY M39078.200.0040 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 20 mm, Διάμετρος πείρου 20.0 mm.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8FDW Μοντέλο: M39078.200.0040Σταυρός: 41KE29

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα40
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος40mm
Ονομαστική διάμετρος20 mm
Pin Dia.20.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD6325
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0963
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39078.200.0040 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 20 mm, Διάμετρος πείρου 20.0 mm.
€10.47 /μονάδα