Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39078.120.0045 Πείρο πείρου, 12mm Nominal Dia., 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8FDM 41KE21

FABORY M39078.120.0045 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 12 mm, διάμετρος καρφίτσας 12.0 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8FDM Μοντέλο: M39078.120.0045Σταυρός: 41KE21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα45
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος45mm
Ονομαστική διάμετρος12 mm
Pin Dia.12.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD6325
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1985
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39078.120.0045 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 12 mm, διάμετρος καρφίτσας 12.0 mm, 5PK
€14.31 /πακέτο