Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39070.100.0024 Dowel Pin, 10mm Nominal Dia., 10.0mm Pin Dia., 5PK | CG8EYJ 41KD02

FABORY M39070.100.0024 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 10 mm, διάμετρος καρφίτσας 10.0 mm, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EYJ Μοντέλο: M39070.100.0024Σταυρός: 41KD02

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα24
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος24mm
Ονομαστική διάμετρος10 mm
Pin Dia.10.0 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0774
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39070.100.0024 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 10 mm, διάμετρος καρφίτσας 10.0 mm, 5PK
€4.25 /πακέτο