Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39070.040.0016 Καρφίτσα κουκούλας, 4mm Nominal Dia., 4mm Pin Dia., 25PK | CG8EVN 41KC36

FABORY M39070.040.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 4 mm, διάμετρος καρφίτσας 4 mm, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8EVN Μοντέλο: M39070.040.0016Cross Ref: 41KC36

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα16
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος16mm
Ονομαστική διάμετρος4 mm
Pin Dia.4 mm
Τύπος καρφίτσαςΤυπικό πείρο
ΑρχικόD7
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39070.040.0016 Καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 4 mm, διάμετρος καρφίτσας 4 mm, 25PK
€3.15 /πακέτο