Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M39011.160.0100 Κωνική καρφίτσα, 16 x 100mm μέγεθος, Δωρεάν χαλύβδινη κατηγορία κοπής | CG8EMU 41JZ78

FABORY M39011.160.0100 Taper Pin, 16 X 100mm Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EMU Μοντέλο: M39011.160.0100Cross Ref: 41JZ78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα100
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μήκος100mm
Τύπος καρφίτσαςΕξωτερικό νήμα
Μέγεθος16 x 100mm
Μικρό τέλος Dia.16 mm
ΑρχικόD7977
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M39011.160.0100 Taper Pin, 16 X 100mm Μέγεθος, Δωρεάν κοπής ποιότητας χάλυβα
€21.41 /μονάδα