Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.120.0040 Carriage Bolt, M12 x 1.75 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EBA 54FM03

FABORY M08250.120.0040 Μπουλόνι μεταφοράς, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EBA Μοντέλο: M08250.120.0040Cross Ref: 54FM03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€88.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα40
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.29.35 σε 30.65mm
Ύψος κεφαλιού6.95 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος40mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος8.75mm
Τετράγωνο πλάτος12.70mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6338
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.120.0040 Μπουλόνι μεταφοράς, M12 x 1.75 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK
€88.37 /πακέτο