Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.100.0120 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 25PK | CG8EAV 54FL97

FABORY M08250.100.0120 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EAV Μοντέλο: M08250.100.0120Cross Ref: 54FL97 / 179U41
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
€51.15 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα120
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.23.35 σε 24.65mm
Ύψος κεφαλιού5.38 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος120mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος6.60mm
Τετράγωνο πλάτος10.58mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0412
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.100.0120 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 25PK
€51.15 /πακέτο