Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.100.0060 Carriage Bolt, M10 x 1.50 Thread Size, Class 4.6, 50PK | CG8EAM 54FL90

FABORY M08250.100.0060 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8EAM Μοντέλο: M08250.100.0060Cross Ref: 54FL90
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
€67.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα60
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.23.35 σε 24.65mm
Ύψος κεφαλιού5.38 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος60mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος6.60mm
Τετράγωνο πλάτος10.58mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.237
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.100.0060 Μπουλόνι μεταφοράς, M10 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 50PK
€67.58 /πακέτο