Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.080.0075 Μπουλόνι μεταφοράς, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK | CG8DZU 54FL73

FABORY M08250.080.0075 Μπουλόνι μεταφοράς, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DZU Μοντέλο: M08250.080.0075Cross Ref: 54FL73 / 179U17

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€102.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα75
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.19.35 σε 20.65mm
Ύψος κεφαλιού4.88 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος75mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος5.60mm
Τετράγωνο πλάτος8.58mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4574
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.080.0075 Μπουλόνι μεταφοράς, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK
€102.90 /πακέτο