Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.060.0035 Carriage Bolt, M6 x 1 Thread Size, Class 4.6, 100PK | CG8DYT 54FL49

FABORY M08250.060.0035 Μπουλόνι μεταφοράς, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DYT Μοντέλο: M08250.060.0035Cross Ref: 54FL49 / 179T92

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα35
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.15.45 σε 16.55mm
Ύψος κεφαλιού3.88 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος35mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος4.60mm
Τετράγωνο πλάτος6.48mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0616
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.060.0035 Μπουλόνι μεταφοράς, M6 x 1 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK
€34.47 /πακέτο