Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.050.0025 Μπουλόνι μεταφοράς, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK | CG8DYF 54FL38

FABORY M08250.050.0025 Μπουλόνι μεταφοράς, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8DYF Μοντέλο: M08250.050.0025Cross Ref: 54FL38

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM5x0.8
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα25
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.12.45 σε 13.55mm
Ύψος κεφαλιού3.3 mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος25mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος4.10mm
Τετράγωνο πλάτος5.48mm
ΑρχικόDIN 603
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5756
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.050.0025 Μπουλόνι μεταφοράς, M5 x 0.80 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 4.6, 100PK
€17.98 /πακέτο