Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07400.160.0040 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, Κλάση 10.9, 25PK | CG8DRK 53GH13

FABORY M07400.160.0040 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 10.9, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DRK Μοντέλο: M07400.160.0040Cross Ref: 53GH13 / 182C47
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
€50.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Μέγεθος οδήγησης10 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.33.6 mm
Ύψος κεφαλιού8.8 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος40mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1040 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40 mm
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M16
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος40mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6146
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07400.160.0040 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 40 mm, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κατηγορία 10.9, 25 PK
€50.48 /πακέτο