Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07400.140.0050 Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DRE 53GH11

FABORY M07400.140.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κατηγορία 10.9, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DRE Μοντέλο: M07400.140.0050Cross Ref: 53GH11

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.66 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14x2
Μέγεθος οδήγησης10 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.30.8 mm
Ύψος κεφαλιού8.4 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος50ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1040 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος50 mm
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M14
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος50mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.639
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07400.140.0050 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 50 mm, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κατηγορία 10.9, 10 PK
€15.66 /πακέτο