Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07400.080.0045 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 45 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Κλάση 10.9, 100PK | CG8DQR 53GG96

FABORY M07400.080.0045 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 45 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κατηγορία 10.9, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DQR Μοντέλο: M07400.080.0045Cross Ref: 53GG96 / 182C56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.78 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Μέγεθος οδήγησης5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.17.92 mm
Ύψος κεφαλιού4.96 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος45mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1040 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος45 mm
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
ΑρχικόISO 10642
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M8
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος45mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7212
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07400.080.0045 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 45 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κατηγορία 10.9, 100 PK
€66.78 /πακέτο