Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07111.120.0035 Βίδα ώμου, 12.9 Alloy Steel, M10X1.50mm Μέγεθος σπειρώματος, Standard Τύπος, 5PK | CG8DPW 54FJ92

FABORY M07111.120.0035 βίδα ώμου, 12.9 κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος M10X1.50 mm, τυπικός τύπος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DPW Μοντέλο: M07111.120.0035Cross Ref: 54FJ92 / 179P14

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης6mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.18 mm
Ύψος κεφαλιού9 mm
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό12.9 Χάλυβας κραμάτων
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό176,000 psi
Σκληρότητα RockwellC39 έως C44
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.12 mm
Μήκος ώμου35 mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος16mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2682
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07111.120.0035 βίδα ώμου, 12.9 κράμα χάλυβα, μέγεθος σπειρώματος M10X1.50 mm, τυπικός τύπος, 5PK
€30.69 /πακέτο