Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07080.120.0020 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 20 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, Κλάση 8.8, 50PK | CG8DNQ 53GG80

FABORY M07080.120.0020 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 20 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 8.8, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DNQ Μοντέλο: M07080.120.0020Cross Ref: 53GG80

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€62.13 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Μέγεθος οδήγησης8 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Επικεφαλής Ντία.18.0 mm
Ύψος κεφαλιού7 mm
επικεφαλής ΤύποςΧαμηλός
Μήκος20ft.
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό800 Mpa
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
ΑρχικόDIN 7984
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M12
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος30mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1957
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07080.120.0020 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 20 mm, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.75, κατηγορία 8.8, 50 PK
€62.13 /πακέτο