Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M07000.180.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M18 x 2.50 Thread Size, Class 12.9, 10PK | CG8DMU 53GG56

FABORY M07000.180.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M18 x 2.50, κατηγορία 12.9, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DMU Μοντέλο: M07000.180.0060Cross Ref: 53GG56 / 164U61

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18x2.5
Μέγεθος οδήγησης14 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Επικεφαλής Ντία.27.0 mm
Ύψος κεφαλιού18 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος60
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό176,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος48 mm
Σκληρότητα RockwellHRC39 έως HRC44
ΑρχικόDIN 912
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς F έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M18
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος48mm
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6173
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M07000.180.0060 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 60 mm, μέγεθος σπειρώματος M18 x 2.50, κατηγορία 12.9, 10 PK
€33.82 /πακέτο