Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04161.180.0090 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M18 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 10.9, 10PK | CG8DKU 38CU89

FABORY M04161.180.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 1.50, κλάση 10.9, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DKU Μοντέλο: M04161.180.0090Cross Ref: 38CU89 / 157A62

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€94.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM18x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα90
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού11.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος27 mm
Μήκος90mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος42 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 960
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό Extra Fine

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04161.180.0090 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M18 x 1.50, κλάση 10.9, 10 PK
€94.68 /πακέτο