Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04114.080.0040 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, Class 10.9, 100PK | CG8DGP 38CU15

FABORY M04114.080.0040 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κλάση 10.9, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DGP Μοντέλο: M04114.080.0040Σταυρός: 38CU15

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€80.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα40
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού5.3 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος13 mm
Μήκος40mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.885
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04114.080.0040 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, κλάση 10.9, 100 PK
€80.39 /πακέτο