Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04104.160.0055 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, Class 10.9, 25PK | CG8DFC 38CT83

FABORY M04104.160.0055 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κλάση 10.9, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DFC Μοντέλο: M04104.160.0055Cross Ref: 38CT83

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM16x2
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα55
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού10 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος24 mm
Μήκος55mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος38 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8521
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04104.160.0055 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M16 x 2, κλάση 10.9, 25 PK
€77.57 /πακέτο