Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M04100.270.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M27 x 3 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 10.9, 5PK | CG8DEG 38CT65

FABORY M04100.270.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 10.9, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8DEG Μοντέλο: M04100.270.0080Cross Ref: 38CT65 / 156Z48
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
€74.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM27x3
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα80
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 10.9
Ύψος κεφαλιού17 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος41 mm
Μήκος80mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60 mm
Φόρτωση απόδειξης830 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC32 έως HRC39
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5002
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M04100.270.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M27 x 3, κλάση 10.9, 5 PK
€74.48 /πακέτο