Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01230.060.0060 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M6 x 1 μέγεθος σπειρώματος, κλάση 8.8, 100PK | CG8CMH 38CM55

FABORY M01230.060.0060 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CMH Μοντέλο: M01230.060.0060Cross Ref: 38CM55 / 156W29

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.73 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα60
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού4 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος10 mm
Μήκος60mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος60 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933, ISO 4017
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01230.060.0060 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M6 x 1, κλάση 8.8, 100 PK
€32.73 /πακέτο