Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01230.030.0008 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M3 x 0.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 100PK | CG8CLF 38CM30

FABORY M01230.030.0008 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CLF Μοντέλο: M01230.030.0008Σταυρός: 38CM30

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3x0.5
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα8
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού2 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος5 1/2 χλστ
Μήκος8mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος8 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933, ISO 4017
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01230.030.0008 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, κλάση 8.8, 100 PK
€22.19 /πακέτο