Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01220.140.0180 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, M14 x 2 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 10PK | CG8CJU 38CL95

FABORY M01220.140.0180 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κλάση 8.8, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CJU Μοντέλο: M01220.140.0180Cross Ref: 38CL95 / 156V69
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
€55.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14x2
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα180
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού8.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος22 mm
Μήκος180mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος40 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3512
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01220.140.0180 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 2, κλάση 8.8, 10 PK
€55.47 /πακέτο