Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01220.100.0055 Ατσάλινο εξαγωνικό καπάκι κεφαλής, κλάσης 8.8, μήκος 55 mm, κίτρινο φινίρισμα ψευδαργύρου, 50 Pk | CD2FAF 38CL59

FABORY M01220.100.0055 Εξαγωνική βίδα κεφαλής από χάλυβα, κατηγορία 8.8, μήκος 55 mm, κίτρινο φινίρισμα ψευδαργύρου, 50 pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2FAF Μοντέλο: M01220.100.0055Cross Ref: 38CL59 / 156V33
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
€50.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM10 x 1.5
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού6.4mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος17mm
Μήκος55mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος26mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΣτυλΜερικά νήματα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμ. έως 302 βαθμούς
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1726

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01220.100.0055 Εξαγωνική βίδα κεφαλής από χάλυβα, κατηγορία 8.8, μήκος 55 mm, κίτρινο φινίρισμα ψευδαργύρου, 50 pk
€50.28 /πακέτο