Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01220.040.0025 Hex Head Cap Screw, M4 x 0.70 Thread Size, Class 8.8, 100PK | CG8CFQ 38CL22

FABORY M01220.040.0025 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CFQ Μοντέλο: M01220.040.0025Cross Ref: 38CL22
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
€21.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
Μήκος συνδετήρα25
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού2.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 mm
Μήκος25mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος14 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 931
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3096
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01220.040.0025 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M4 x 0.70, κλάση 8.8, 100 PK
€21.16 /πακέτο