Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01210.300.0080 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M30 x 3.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 5PK | CG8CFB 38CL09

FABORY M01210.300.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M30 x 3.50, κλάση 8.8, 5 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8CFB Μοντέλο: M01210.300.0080Cross Ref: 38CL09

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€91.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM30x3.5
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα80
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού18.7 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος46 mm
Μήκος80mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος80 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1599
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01210.300.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M30 x 3.50, κλάση 8.8, 5 PK
€91.44 /πακέτο