Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01071.200.0080 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M20 x 1.50 Μέγεθος σπειρώματος, Κλάση 8.8, 10PK | CG8BYA 38CH97

FABORY M01071.200.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M20 x 1.50, κλάση 8.8, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BYA Μοντέλο: M01071.200.0080Cross Ref: 38CH97 / 156T27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα80
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού12.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος30 mm
Μήκος80mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος80 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC23 έως HRC34
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 961
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό Extra Fine

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01071.200.0080 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M20 x 1.50, κλάση 8.8, 10 PK
€61.36 /πακέτο