Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01071.120.0030 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.25 Thread Size, Class 8.8, 50PK | CG8BXH 38CH81

FABORY M01071.120.0030 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.25, κλάση 8.8, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BXH Μοντέλο: M01071.120.0030Cross Ref: 38CH81 / 156T11
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
€49.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα30
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού7.5 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος19 mm
Μήκος30mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος30 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 961
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό Extra Fine

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9989
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01071.120.0030 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M12 x 1.25, κλάση 8.8, 50 PK
€49.00 /πακέτο