Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01060.140.0075 Hex Head Cap Screw, M14 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 25PK | CG8BVG 38CH34

FABORY M01060.140.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 1.50, κλάση 8.8, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8BVG Μοντέλο: M01060.140.0075Cross Ref: 38CH34 / 156R63

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.19 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM14x1.5
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα75
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού8.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος22 mm
Μήκος75mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος34 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 960
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΜετρικό πρόστιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7778
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01060.140.0075 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M14 x 1.50, κλάση 8.8, 25 PK
€83.19 /πακέτο