Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M01010.070.0012 Εξαγωνική βίδα κεφαλής, M7 x 1 μέγεθος σπειρώματος, κλάση 8.8, 100PK | CG8BQJ 38CG43

FABORY M01010.070.0012 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M7 x 1, κλάση 8.8, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8BQJ Μοντέλο: M01010.070.0012Cross Ref: 38CG43

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM7x1
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα12
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΚλάση 8.8
Ύψος κεφαλιού4.8 mm
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος11 mm
Μήκος12mm
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος12 mm
Φόρτωση απόδειξης580 N/mm-τετρ.
Σκληρότητα RockwellHRC22 έως HRC32
Τύπος βίδαςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
ΑρχικόDIN 933
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό800 N/mm-τετρ.
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6795
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M01010.070.0012 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, μέγεθος σπειρώματος M7 x 1, κλάση 8.8, 100 PK
€59.06 /πακέτο