FABORY L51730.040.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, M4 x 0.70 Μέγεθος κλωστής, Βαθμολογία A2, 10950PK | CG8AHR 42GU32

FABORY L51730.040.0001 Παξιμάδι κλειδαριάς, M4 x 0.70 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 10950PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8AHR Μοντέλο: L51730.040.0001Cross Ref: 42GU32

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€375.93 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM4x0.7
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόD985
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα7.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8856
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L51730.040.0001 Παξιμάδι κλειδαριάς, M4 x 0.70 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 10950PK
€375.93 /πακέτο