FABORY L51080.080.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, M8 x 1.25 Μέγεθος κλωστής, Βαθμός A2, 2050PK | CG7ZXG 42GT18

FABORY L51080.080.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, Μέγεθος κλωστής M8 x 1.25, βαθμός A2, 2050PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7ZXG Μοντέλο: L51080.080.0001Cross Ref: 42GT18

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€280.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA2
Ύψος6.5 mm
Τύπος καρύουHex Nut
ΑρχικόDIN 934
ΣτυλHex Nut
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα19.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.823
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΣτυλΤιμή
FABORY 399U59 Hex Nut,A194/Sa 194,Gr 2H,Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Ανοξείδωτο ατσάλι7 / 16 "-14ΣκέτηΣκέτη3163 / 8 "Hex NutHex€276.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L51080.080.0001 Εξάγωνο παξιμάδι, Μέγεθος κλωστής M8 x 1.25, βαθμός A2, 2050PK
€280.61 /πακέτο