FABORY L21520.160.0100 Double-End Threaded Stud, 120mm Length, 75PK | CG7XNH 178K19

FABORY L21520.160.0100 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 120 mm, 75 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XNH Μοντέλο: L21520.160.0100Σταυρός: 178K19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€534.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα με σπείρωμα
Μήκος120mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)20 mm
Μήκος σπειρώματος (B)38 mm
Μέγεθος νήματοςΜ16-2 χιλιοστά
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Σπείρωμα Rod Shank Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.9465
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L21520.160.0100 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 120 mm, 75 PK
€534.90 /πακέτο