FABORY L21520.120.0025 Double-End Threaded Stud, 40mm Length, 400PK | CG7XMH 178J88

FABORY L21520.120.0025 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 40 mm, 400 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG7XMH Μοντέλο: L21520.120.0025Cross Ref: 178J88

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€768.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣπείρωμα με σπείρωμα
Μήκος40mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό500 N/mm-τετρ.
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μήκος σπειρώματος (A)15 mm
Μήκος σπειρώματος (B)30 mm
Μέγεθος νήματοςΜ12-1.75 χιλιοστά
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές
Φινίρισμα ράβδου με σπείρωμαΣκέτη
Υλικό ράβδου με σπείρωμαΑτσάλι
Σπείρωμα Rod Shank Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.7145
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L21520.120.0025 Στήριγμα διπλού άκρου με σπείρωμα, μήκος 40 mm, 400 PK
€768.50 /πακέτο