FABORY L11610.080.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 17.9 mm, Μέγεθος κλωστής M8 x 1.25, Κλάση 8, 1500PK | CG7XBA 177X47

FABORY L11610.080.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 17.9 mm, Μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Class 8, 1500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XBA Μοντέλο: L11610.080.0001Σταυρός: 177Χ47

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€186.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος8.0 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
ΑρχικόD6923
ΣτυλΠαξιμάδι
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα13.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4171
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΦινίρισμα στερέωσηςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΣτυλΣύστημα μέτρησηςΤιμή
FABORY B12470.025.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, Διάμετρος φλάντζας 0.505 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, Βαθμός 8 | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Ατσάλι1 / 4 "-20Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€424.70
RFQ
FABORY B12470.062.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 1.281 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 5/8-11, Βαθμός 8 | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Ατσάλι5 / 8 "-11Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€725.26
RFQ
FABORY B12470.075.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 1.5 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, Βαθμός 8 | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Ατσάλι3 / 4 "-10Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€687.54
RFQ
FABORY B51108.025.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.505 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, 18-8 βαθμός | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4 "-20ΣκέτηΣκέτη18-8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€576.55
RFQ
FABORY B51108.037.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.75 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 3/8-16, βαθμίδα 18-8 | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-16ΣκέτηΣκέτη18-8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€538.36
RFQ
FABORY B51109.037.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.75 ιντσών, 3/8-24 Μέγεθος κλωστής, 18-8 βαθμός | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Ανοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "-24ΣκέτηΣκέτη18-8-Παξιμάδι φλάντζας αυτο κλειδώματοςΊντσα€584.32
RFQ
FABORY U12470.025.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 0.505 ιντσών, Μέγεθος κλωστής 1/4-20, Βαθμός 8 | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Ατσάλι1 / 4 "-20Μαύρο ΟξείδιοΜαύρο ΟξείδιοΒαθμολογία 8-Παξιμάδι φλάντζας Self Locking - οδοντωτόΊντσα€16.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L11610.080.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, διάμετρος φλάντζας 17.9 mm, Μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Class 8, 1500PK
€186.82 /πακέτο