FABORY L11590.080.0001 Παξιμάδι φλάντζας, Διάμετρος φλάντζας 17.9 mm, Μέγεθος κλωστής M8 x 1.25, Κλάση 8, 1400PK | CG7XAQ 177X37

FABORY L11590.080.0001 Παξιμάδι φλάντζας, διάμετρος φλάντζας 17.9 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Class 8, 1400PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XAQ Μοντέλο: L11590.080.0001Σταυρός: 177Χ37

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€266.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι φλάντζας
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8x1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 8
Ύψος8 mm
Τύπος καρύουΠαξιμάδι φλάντζας
ΑρχικόD6923
ΣτυλΠαξιμάδι φλάντζας
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα13 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.6425
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L11590.080.0001 Παξιμάδι φλάντζας, διάμετρος φλάντζας 17.9 mm, μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Class 8, 1400PK
€266.75 /πακέτο