FABORY L11140.060.0001 Τετράγωνο Παξιμάδι, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Κλάση 5, 3700PK | CG7WYH 177U75

FABORY L11140.060.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Class 5, 3700PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7WYH Μοντέλο: L11140.060.0001Cross Ref: 177U75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€309.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο καρύδι
Βασικό υλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθοςM6x1
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 5
Ύψος5.0 mm
Τύπος καρύουΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
ΑρχικόDIN 557
ΣτυλΤετράγωνο καρύδι - κανονικό
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα10 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.1678
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L11140.060.0001 Τετράγωνο παξιμάδι, M6 x 1 Μέγεθος κλωστής, Class 5, 3700PK
€309.04 /πακέτο