FABORY L07400.200.0090 Βίδα επίπεδης κεφαλής υποδοχής, μήκους 90 mm, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, Κλάση 12.9, 40PK | CG7WPM 42GG87

FABORY L07400.200.0090 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 90 mm, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, Class 12.9, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7WPM Μοντέλο: L07400.200.0090Cross Ref: 42GG87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€196.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM20x2.5
Μέγεθος οδήγησης12 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςΜαύρο Οξείδιο
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΒαθμόςΚλάση 12.9
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.40 mm
Ύψος κεφαλιού10 mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος90mm
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1,000 N/mm-τετρ.
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος90 mm
Σκληρότητα RockwellC32 έως C39
ΑρχικόDIN 7991
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.M20
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος90mm
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.0873
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L07400.200.0090 Βίδα επίπεδης κεφαλής, μήκους 90 mm, μέγεθος σπειρώματος M20 x 2.50, Class 12.9, 40PK
€196.48 /πακέτο